Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDT RELE STATICO 25A MONO FASE - SSP1A125BDT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDT RELE STATICO 25A MONO FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485442044

Artikelnummer

SNRSSP1A125BDT

Herstellernummer

SSP1A125BDT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

3...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 25 A, è controllato da un ingresso da 3 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.