SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A150BDT RELE STATICO 50A MONO FASE - SSP1A150BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485442051
Artikelnummer
SNRSSP1A150BDT
Herstellernummer
SSP1A150BDT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...300 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A


