Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A150M7T RELE STATICO 50A MONOFASE DIAGNOSTICA - SSP1A150M7T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A150M7T RELE STATICO 50A MONOFASE DIAGNOSTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 90...280 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 90...280 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485442136

Artikelnummer

SNRSSP1A150M7T

Herstellernummer

SSP1A150M7T

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

90...280 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

90...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

50 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio a pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 50 A, è controllato da un ingresso da 90 a 280 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una rispostarapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.