SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A4125M7T RELE STATICO 125A MONOFASE DIAGNOSTICA - SSP1A4125M7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 125 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 90...280 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 90...280 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485442181
Artikelnummer
SNRSSP1A4125M7T
Herstellernummer
SSP1A4125M7T
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
125 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
90...280 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
90...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
125 A


