SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A475BDT RELE STATICO 75A MONO FASE - SSP1A475BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 75 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485442082
Artikelnummer
SNRSSP1A475BDT
Herstellernummer
SSP1A475BDT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
75 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...660 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
75 A


