Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A490BD RELE STATICO 90A MONO FASE - SSP1A490BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A490BD RELE STATICO 90A MONO FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485441900

Artikelnummer

SNRSSP1A490BD

Herstellernummer

SSP1A490BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. La sua corrente nominale è 90 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti.