Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BD RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC - SSP3A225BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BD RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480579820

Artikelnummer

SNRSSP3A225BD

Herstellernummer

SSP3A225BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 25 A, un circuito di comando da 4 a 32 V DC e ha una tensione di uscita dicarico nominale da 48 a 530 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.