Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBACI1230K KIT MODULO+CONN+BASE IN 2CH 0-20MA - STBACI1230K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBACI1230K KIT MODULO+CONN+BASE IN 2CH 0-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863948394

Artikelnummer

SNRSTBACI1230K

Herstellernummer

STBACI1230K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

128.3 mm

Höhe:

13.9 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico standard è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi analogici (corrente da 0 mA a 20 mA) con risoluzione a 12 bit. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC per il bus logico. Il tempo di risposta è 5 ms. Supporta la sostituzione a caldo e richiede un modulo di interfaccia di rete standard (NIM). Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9mm (altezza); peso: 0,116 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA1000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBACI1230, base STBXBA1000, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, STBXTS1100 e connettore con vite con 6 contatti. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una retedi comunicazione.