Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBCPS2111K KIT ALIMENTATORE AUSILIARIO PER MOD I/O - STBCPS2111K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBCPS2111K KIT ALIMENTATORE AUSILIARIO PER MOD I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Mit Einspeisemodul - ja

  • Geeignet als Segmentmodul - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863949223

Artikelnummer

SNRSTBCPS2111K

Herstellernummer

STBCPS2111K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Einspeisemodul:

ja

Geeignet als Segmentmodul:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Distanzmodul:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Busdiagnose möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

18.4 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari. Modicon STB. Il kit di alimentazione ausiliaria è per il modulo I/O logico. È un kit di alimentazione ausiliaria con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita di1,2 A, una corrente di ingresso di 400 mA e una tensione di uscita di 5,25V ±0,21% per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È dotato di connettore rimovibile a 2 pin per l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Il kit include connettore a molla con contatti, connettore a vite con contatti, base STBXBA2100 e modulo STBCPS2111. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.