Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC - STBDDI3725KC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 4.5 mA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863932980

Artikelnummer

SNRSTBDDI3725KC

Herstellernummer

STBDDI3725KC

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modicon STB. Digitale Eingangsmodule. Kit dig. Eingangsmodul Basis STB, 24 V DC. Kanäle 16, Typ B. Lieferumfang der Kit-Bestellbezeichnungen. xxxxK beinhaltet das Elektronikmodul, den Modulträger und die entsprechende Anschlusstechnik je einmal in Schraubund in Federzug-Klemmen-Ausführung.