Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBEHC3020KC KIT CONTATORE STB 1CH 40KHZ - STBEHC3020KC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBEHC3020KC KIT CONTATORE STB 1CH 40KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Funktionen - 6

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863933116

Artikelnummer

SNRSTBEHC3020KC

Herstellernummer

STBEHC3020KC

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Funktionen:

6

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für NC:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Frequenzmessung:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

128.3 mm

Höhe:

28.1 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit contatore è un kit di accessori per controllori logici programmabili (PLC) e controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi e di un canale singolo. Hauna tensione nominale di alimentazione di 24V DC. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Supporta una frequenza di conteggio massima di 40000 Hz con funzioni di contatore come periodi di misura tempo, conteggiocrescente/decrescente, conteggio discendente, frequenzimetro, conteggio del circuito (modulo) ed eventi di conteggio. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 28,1 mm (altezza). È adatto per applicazioni diconfezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA3000. Il kit include connettore a molla con contatti, base STBXBA3000, connettore a vite con contatti e modulo STBEPI2145. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.