SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNFP2212 COMUNICATORE FIP IO STANDARD - STBNFP2212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862054997
Artikelnummer
SNRSTBNFP2212
Herstellernummer
STBNFP2212
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
128.3 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
70 mm




