Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNIP2212 COMUNICATORE TF ETHERNET STANDARD - STBNIP2212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNIP2212 COMUNICATORE TF ETHERNET STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862055116

Artikelnummer

SNRSTBNIP2212

Herstellernummer

STBNIP2212

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

128.3 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il modulo di interfaccia di rete standard ha 1 segmento principale e fino a 6 segmenti di estensione. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente massima di alimentazione di 700 A, una tensione di uscita di 5,25V DC e una corrente di uscita di 1,2 A. Offre i seguenti servizi di comunicazione: web incorporato, protocollo BootP/DHCP, ecc. Il prodotto è compatibile con la maggior partedelle principali reti bus di campo. Funziona con alimentatore SELV. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 40,5 mm (altezza); peso: 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento,assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, CSA, ATEX categoria 3G, FM Classe 1 Divisione 2, C-Tick e UL. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e ilposizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.