Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNMP2212 COMUNICATORE MODBUS PLUS STANDARD - STBNMP2212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNMP2212 COMUNICATORE MODBUS PLUS STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862055109

Artikelnummer

SNRSTBNMP2212

Herstellernummer

STBNMP2212

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

128.3 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

70 mm

Modulo di interfaccia rete standard STB, Modbus Plus, 1 Mbit/s. tipo di prodotto o componente: Modulo Interfaccia Rete standard - tipo di connessione integrata: Modbus Plus conforme a modbus.org HE-13 (porta RS232), Modbus Plus conforme a modbus.org connSUB-D 9 femmina a 9 vie 1 doppino (rete), Modbus Plus conforme a modbus.org femmina 8-vie (porta RS232) - numero di segmenti: 1 principale e max 6 di estensione - velocità di trasmissione: 1 Mbit/s per lunghezza bus di 0...450 m per segmento, 1 Mbit/s per lunghezza bus di 0...1800 m per segmento con 3 ripetitori - tipo di struttura: LAN?industriale. Benefici: Il sistema I/O aperto per l\'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici.. Benefici: La piattaforma di automazione progettata per migliorare le prestazioni del sistema Grazie alla precisione, alla flessibilità e alla maggiore produttività di Micro, è possibiledisporre di un reale partner nel cuore della macchina. Una significativa risposta a basso costo ai vincoli del mercato. TSX Micro offre ai produttori di macchine e agli utenti finali la diversità e la modularità necessarie per ottimizzare la loro competenze.... Applicazioni: - Controllo macchine e produzione, Infrastrutture..