Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT3100K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC PDM STANDARD - STBPDT3100K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT3100K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC PDM STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863949216

Artikelnummer

SNRSTBPDT3100K

Herstellernummer

STBPDT3100K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modicon OTB / Modicon STB. Spannungsverteilungsmodule. Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 24 V DC. Spannungsversorgungstyp c a.