Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBSPU1000 SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE STB - STBSPU1000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBSPU1000 SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE STB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863763522

Artikelnummer

SNRSTBSPU1000

Herstellernummer

STBSPU1000

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Modicon STB. Konfigurations- und Parametriersoftware. Advantys STB, Konfigurations- und Debugging-Software, 1-Lizenz (1 Station). Konfigurations- und Parametriersoftware für die dezentralen E/A-Systeme Modicon STB, OTB, FTB und FTM. Die Software ist mehrsprachig aufgebaut und verfügt über Online-Hilfe in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch). Lauffähig unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 32/64 Bit. Die Software läuft unlizensiert 21 Tage lang auch mit Online-Funktionen. Nach 21 Tagen stehen ohne Lizensierung nur noch die Offline-Funktionen (z.B. Ressourcenanalyse, erstellen der Stückliste) zur Verfügung.