SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBA3000 BASE I/O TIPO3 27MM - STBXBA3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V
Eingangsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863757675
Artikelnummer
SNRSTBXBA3000
Herstellernummer
STBXBA3000
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
115...230 V
Eingangsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
115...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
28.1 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm


