Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBE1100K KIT MOD+CONN+BASE EXT BUS INTERNO EOS - STBXBE1100K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBE1100K KIT MOD+CONN+BASE EXT BUS INTERNO EOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Mit Einspeisemodul - nein

  • Geeignet als Segmentmodul - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863949254

Artikelnummer

SNRSTBXBE1100K

Herstellernummer

STBXBE1100K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Einspeisemodul:

nein

Geeignet als Segmentmodul:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Distanzmodul:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Busdiagnose möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

18.4 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

70 mm

Questo kit di estensione del bus fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo kit di estensione bus interno EOS è fornito con FireWire per interfaccia. È un prodotto classificato IP20. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, FM Class 1 Division 2, CSA, UL. È compatibile con i moduli STB standard. Il kit include STBXTS1120, connettore a vite con 2 morsetti, STBXTS2120, connettore con 2 morsetti di tipo a molla, base STBXBA2400 di dimensione 2 e modulo STBXBE1100. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.