Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1003 CAVO ESTENSIONE BUS 4.5M - STBXCA1003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1003 CAVO ESTENSIONE BUS 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862061605

Artikelnummer

SNRSTBXCA1003

Herstellernummer

STBXCA1003

Hersteller

SNR

Länge:

4.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Zubehör Erweiterungskabel für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB.