SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1004 CAVO ESTENSIONE BUS 10M - STBXCA1004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862061612
Artikelnummer
SNRSTBXCA1004
Herstellernummer
STBXCA1004
Hersteller
SNR
Länge:
10 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


