Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6610 CONNETTORE OUT HE10 DA STBDDI3705 A ABE7 - STBXTS6610

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6610 CONNETTORE OUT HE10 DA STBDDI3705 A ABE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863923223

Artikelnummer

SNRSTBXTS6610

Herstellernummer

STBXTS6610

Hersteller

SNR

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

0

Bemessungsstrom In:

0 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

17 mm

Höhe:

33.08 mm

Tiefe:

16 mm

Anzahl der Steckkontaktreihen:

0

Umgebungstemperatur:

0...0 °C

Bemessungsspannung:

0 V

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Montageart:

eingesetzt

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

0...0 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

EMV-Ausführung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Mit Dichtung:

nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma di gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il connettore HE10 è un accessorio del modulo di ingresso digitale di base. È un modulo a 16 ingressi. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali retibus di campo. È ideale per il modulo a 16 uscite. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il connettore è compatibile con il modulo di ingresso digitale Modicon STBDDI3725.