SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYBT5 MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX - SYBT5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 210 mm
Höhe - 140 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304218869
Artikelnummer
SNRSYBT5
Herstellernummer
SYBT5
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
210 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
546 mm
Symmetra LX modulo batteria


