SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSAMT31FP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MODBUS, UNI-T - TCSAMT31FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Rundsteckverbinder M12
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 0 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 0 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119021333
Artikelnummer
SNRTCSAMT31FP
Herstellernummer
TCSAMT31FP
Hersteller
SNR
Anschlussart:
Rundsteckverbinder M12
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
0 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
3
Scatola deriv., 3 staz. RFID a bus Modbus, UNI-TETWAY o CANopen, M12. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: scatola di derivazione - nome abbreviato: TCS - compatibilità: Modbus, Uni-Telway - nome stazione: XGCS49, XGCS89 - collegamento elettrico: 1 connettore femmina M12 5 pin per uscita rete (codifica A), 1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A), 1 connettore maschio M12 5 pin (codifica A), 3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A). Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....


