Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN2M2F03 CAVO CAN,M12,MA-FE,0.3M, C.90° - TCSCCN2M2F03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN2M2F03 CAVO CAN,M12,MA-FE,0.3M, C.90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.3 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864098241

Artikelnummer

SNRTCSCCN2M2F03

Herstellernummer

TCSCCN2M2F03

Hersteller

SNR

Länge:

0.3 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo CANopen daisy chain, angolato, M12-A, maschio-femmina, 0,3m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all\'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all\'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....