Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67 - TCSECL1M3M10S2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863887617

Artikelnummer

SNRTCSECL1M3M10S2

Herstellernummer

TCSECL1M3M10S2

Hersteller

SNR

Kategorie:

sonstige

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

0

Questo prodotto fa parte dei componenti accessori/di collegamento per Modicon Switch. Si tratta di un cavo in rame diritto per il collegamento allo switch IP 67. Questo cavo viene fornito con 1 connettore IP 67 M12 a 4 vie e 1 connettore RJ45. Questo connettore ha un grado di protezione IP67. La lunghezza del cavo è di 10 metri e pesa 0,515 kg. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo allarete di controllo e alla rete aziendale.