Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M3S2 CAVO ETH 3M M12-RJ45 IP67 - TCSECL1M3M3S2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M3S2 CAVO ETH 3M M12-RJ45 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863887594

Artikelnummer

SNRTCSECL1M3M3S2

Herstellernummer

TCSECL1M3M3S2

Hersteller

SNR

Kategorie:

sonstige

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

0

Cavo Ethernet ConneXium, Connettore M12, Connettore RJ45, IP67, 3m. gamma prodotto: ConneXium - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - accessori / destinazione elementi: interruttore Ethernet IP67 - lunghezza cavo: 3 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% ottimizzato per simple machines. Il PLC Modicon M238 fornisce una soluzione semplice ed intelligente che incontra le esigenze del vostro business. Una soluzione ottimizzata per macchine ripetitive basata sui conteggi ad alta velocità e sul posizionamento semplice (fino a 4 assi) attraverso i canali PTO od il CANopen.. Applicazioni: Diverse tipologie di macchine e installazioni:, Conveying, Packaging, Assembly machines.... Benefici: 30% di tempo risparmiato in assemblaggio, cablaggio e installazione.. Compatto e totalmente espandibile, il Modicon M258 Logic Controller è destinato ai costruttori di macchine (OEM) offrendo soluzioni performanti in termini di controllo velocità, high speed counting, motion e reti di comunicazione E' stato disegnato in modo da soddisfare le richieste di mercato in termini di semplicità di installazione ed evoluzione.. Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio con assi semplici e/o indipendenti.... Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: Soluzioni per reti Ethernet industriali aperte. Grazie alla famiglia ConneXiumTM di dispositivi Ethernet, Schneider-Electric offre agli utenti la possibilità di integrare in modo intelligente e flessibile le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo, fino alla rete Intranet aziendale.... Applicazioni:- Industria, Infrastruttura ed energia. Offerta WiFi, Mobilità (sollevamento, carrelli elevatori, etc.), Connettività con dispositivi difficili da raggiungere, Basso costo di installazione dell'impianto o espansione..