Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN3M4F3C2 CAVO RS232 DB9F RJ45 INCROCIATO - TCSMCN3M4F3C2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN3M4F3C2 CAVO RS232 DB9F RJ45 INCROCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863921342

Artikelnummer

SNRTCSMCN3M4F3C2

Herstellernummer

TCSMCN3M4F3C2

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo conn. seriale RS 232, Per terminali dati, 3m. gamma prodotto: controllori programmabili Modicon M340 - categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: terminale dati - compatibilità gamma: Modicon M340, Twido - lunghezza cavo: 3 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - programmazione intuitiva con SoMachine, applicazioni ed i blocchi funzione ready-to-use, funzionalità e caratteristiche necessarie alla progettazione e realizzazione di macchine più profittevoli., Il controllo macchina flessibile e scalabile della piattaforma Machine Solutions permette in modo semplice l'upgrade delle performance della vostra macchina migliorandone l'efficienza., La connettività Ethernet consente un facile accesso, anche via wireless al controllore, il web server semplifica la manutenzione e il dialogo con la macchina.... Applicazioni: I controllori programmabili Modicon M241 sono progettati ed ottimizzati per macchine compatte che richiedono elevate performance, ed è in grado di gestire attraverso funzionalità integrate funzionalità di controllo di posizione e velocità.. Scopri di più sulle nostre soluzioni di controllo macchina!.... Benefici: Programmazione intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte all'uso e blocchi funzione.. Tutte le funzioni e prestazioni necessarie alla progettazione di macchine più profittevoli. Controllo macchine flessibile e scalabile che permette un semplice passaggio a piattaforme di più alte prestazioni in modo semplice e efficiente.. Sempre connesso via Ethernet, con accesso wireless o cablato, per semplificare l'integrazione e la manutenzione della macchina.... Applicazioni: .... Benefici: 100% ottimizzato per simple machines. Il PLC Modicon M238 fornisce una soluzione semplice ed intelligente che incontra le esigenze del vostro business. Una soluzione ottimizzata per macchine ripetitive basata sui conteggi ad alta velocità e sul posizionamento semplice (fino a 4 assi) attraverso i canali PTO od il CANopen.. Applicazioni: Diverse tipologie di macchine e installazioni:, Conveying, Packaging, Assembly machines.... Benefici: 30% di tempo risparmiato in assemblaggio, cablaggio e installazione.. Compatto e totalmente espandibile, il Modicon M258 Logic Controller è destinato ai costruttori di macchine (OEM) offrendo soluzioni performanti in termini di controllo velocità, high speed counting, motion e reti di comunicazione E' stato disegnato in modo da soddisfare le richieste di mercato in termini di semplicità di installazione ed evoluzione.. Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio con assi semplici e/o indipendenti.... Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmenteespandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono statiprogettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: Modicon M251 per accrescere le performance delle vostre macchine incrementando i profitti grazie a:, programmazione intuitiva con SoMachine, applicazioni ed i blocchi funzione ready-to-use, funzionalità e caratteristiche necessarie alla progettazione e realizzazione di macchine più profittevoli., Il controllo macchina flessibile e scalabile della piattaforma Machine Solutions permette in modo semplice l'upgrade delle performance della vostra macchina migliorandone l'efficienza., La connettività Ethernet consente un facile accesso, anche via wireless al controllore, il web server semplifica la manutenzione e il dialogo con la macchina.... Applicazioni: Modicon M251 è il controllore programmabile ideale per comunicare a più livelli, con i dispositivi incampo, tra le macchine, tra macchina e i software gestionali. Scopri di più sulle nostre soluzioni per il controllo delle macchine....