Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN3M4M3S2 CAVO RS232 DB9M RJ45 - TCSMCN3M4M3S2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN3M4M3S2 CAVO RS232 DB9M RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863930856

Artikelnummer

SNRTCSMCN3M4M3S2

Herstellernummer

TCSMCN3M4M3S2

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle RS 232. Serielles RS232-Verbindungskabel, für die Datenkommunikation der Geräte (DCE), 3m,1 x RJ45 und 1 x SUB-D, 9-polig.