Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M5SA CAVO ATTUAT/SENS DRITTO M12 MASCHIO 5 M - TCSXCN1M5SA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M5SA CAVO ATTUAT/SENS DRITTO M12 MASCHIO 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864098197

Artikelnummer

SNRTCSXCN1M5SA

Herstellernummer

TCSXCN1M5SA

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo attuatore/sensori, dritto, M12, conn. maschio a 5 vie e condut. vol 5m. categoria accessori: accessori di collegamento. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all\'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all\'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....