SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN2FNX1E CAVO BUS ANGOLATO FEMMINA M12 1 M - TCSXCN2FNX1E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-Programmiergerät
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864097688
Artikelnummer
SNRTCSXCN2FNX1E
Herstellernummer
TCSXCN2FNX1E
Hersteller
SNR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


