SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNAMUM3P CAVO PORTA USB PER MODICON M238 3M - TCSXCNAMUM3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-Programmiergerät
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480076633
Artikelnummer
SNRTCSXCNAMUM3P
Herstellernummer
TCSXCNAMUM3P
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


