Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEFNX10V CAVO ALIM.IN- ANGOLATO FEMMINA M8 10 M - TCSXCNEFNX10V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEFNX10V CAVO ALIM.IN- ANGOLATO FEMMINA M8 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864097985

Artikelnummer

SNRTCSXCNEFNX10V

Herstellernummer

TCSXCNEFNX10V

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo alimentazione IN- angolato, connettore femmina M8, 10m. categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: bus 24 V CC. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all\'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all\'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero diblocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine edimpianti....