SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF03V CAVO ALIM.ANGOL. M8 MASCHIO-FEMMINA 0,3M - TCSXCNEMEF03V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Funktion - SPS-Programmiergerät
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864097848
Artikelnummer
SNRTCSXCNEMEF03V
Herstellernummer
TCSXCNEMEF03V
Hersteller
SNR
Länge:
0.3 m
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


