SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNNXNX100 CAVO BUS TM5, FILI LIBERI, 100M - TCSXCNNXNX100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864111827
Artikelnummer
SNRTCSXCNNXNX100
Herstellernummer
TCSXCNNXNX100
Hersteller
SNR
Länge:
100 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


