Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM221C16R CONTROLLORE M221 16 I/O RELE - TM221C16R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM221C16R CONTROLLORE M221 16 I/O RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.2 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480648694

Artikelnummer

SNRTM221C16R

Herstellernummer

TM221C16R

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.2 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

9

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

7

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

255

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

640 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

95 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 9 ingressi digitali e 7 uscite relè con una risoluzione in ingresso a 10 bit, uscita a relè normalmenteaperto. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC, una tensione di uscita da 5V a 125V DC, da 5V a 250V AC e una corrente di uscita da 2A con logica di ingresso dissipatore o sorgente. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con una frequenza di rete di 50/60 Hz, RAM da 256KB per le variabili interne, applicazioni utente e RAM dati, memoria flash integrata di 256KB e memoria su scheda SD da 2 Gb. Ilprodotto è classificato IP20. Dimensioni: 95 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,346 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.