Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE24T CONTROLLORE M241 24 I/O TR PNP ETH - TM241CE24T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE24T CONTROLLORE M241 24 I/O TR PNP ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.022 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480648830

Artikelnummer

SNRTM241CE24T

Herstellernummer

TM241CE24T

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.022 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

64000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

150 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

95 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 10 uscite transistor, 4 uscite rapide con uscita a transistor PNP Ethernet. È un controllore logico con una tensione di alimentazione/uscita nominale di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A per uscita transistor, 0,1A per corrente di uscita rapida con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera a vite rimovibile, interfaccia RS485 e Ethernet con RJ45. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 150 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,53 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, CSA, RCM e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.