Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40R CONTROLLORE M241 40 I/O RELE ETH - TM241CE40R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40R CONTROLLORE M241 40 I/O RELE ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.022 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480648823

Artikelnummer

SNRTM241CE40R

Herstellernummer

TM241CE40R

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.022 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

24

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

12

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

NVRAM

Speichergröße:

64000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

190 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

95 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 24 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 12 uscite relè, 4 uscite transistor, 4 uscite rapide con transistor, uscita relè. Ha una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC. Ha una tensione di uscita da 5V a 125V DC o da 5V a 250V AC per il relè e 24V DC per il transistor. Ha una corrente di uscita di 2A per uscita relè, 0,1A per uscita rapida, 0,5A per uscita transistor. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie alla progettazione organizzata su schermo. Connessioni integrate: porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera a vite rimovibile e interfaccia RS485. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 190 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,62 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.