Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40T CONTROLLORE M241 40 I/O TR PNP ETH - TM241CE40T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40T CONTROLLORE M241 40 I/O TR PNP ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.022 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480648847

Artikelnummer

SNRTM241CE40T

Herstellernummer

TM241CE40T

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.022 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

24

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

64000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

190 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

95 mm

Controllore M241 40 I/O transistor PNP, Ethernet. gamma prodotto: Modicon M241 - tipo di prodotto o componente: controllore logico - tipo uscita digitale: transistor - corrente uscita digitale: 0,1 A con Q0...Q3 terminali per uscita rapida (modo PTO), 0,5 A con Q0...Q15 terminali per uscita transistore. Benefici: - programmazione intuitiva con SoMachine, applicazioni ed i blocchi funzione ready-to-use, funzionalità e caratteristiche necessarie alla progettazione e realizzazione di macchine più profittevoli., Il controllo macchina flessibile e scalabile della piattaforma Machine Solutions permette in modo semplice l'upgrade delle performance della vostra macchina migliorandone l'efficienza., La connettività Ethernet consente un facile accesso, anche via wireless al controllore, il web server semplifica la manutenzione e il dialogo con la macchina.... Applicazioni: I controllori programmabili Modicon M241 sono progettati ed ottimizzati per macchine compatte che richiedono elevate performance, ed è in gradodi gestire attraverso funzionalità integrate funzionalità di controllo di posizione e velocità.. Scopri di più sulle nostre soluzioni di controllo macchina!....