SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM258LF42DT BASE COMPATTA M258 42IO 24VDC CANOPEN - TM258LF42DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.022 ms
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864074313
Artikelnummer
SNRTM258LF42DT
Herstellernummer
TM258LF42DT
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.022 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
26
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
64000 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
175 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
85 mm


