Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AQ4G MODULO TM3 4 OUTPUT ANALOGICHE MOLLA - TM3AQ4G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AQ4G MODULO TM3 4 OUTPUT ANALOGICHE MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480648991

Artikelnummer

SNRTM3AQ4G

Herstellernummer

TM3AQ4G

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

0 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

23.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita analogico fornisce 4 uscite con segnale a 11 bit + e risoluzione a 12 bit. È un modulo di uscita con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 125 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna a pieno carico. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC, l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per le uscite e l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,1 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sonostati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.