Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DI8G MODULO TM3 8 INPUT MOLLA - TM3DI8G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DI8G MODULO TM3 8 INPUT MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611377

Artikelnummer

SNRTM3DI8G

Herstellernummer

TM3DI8G

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19.2...28.8 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...4 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

27.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

84.6 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241,M251 e M262. Il modulo di ingresso digitale fornisce 8 ingressi con logica dissipatore o sorgente (positiva/negativa). È un modulo di ingresso conuna tensione di ingresso di 24V DC e un assorbimento di corrente di 24 mA/5 mA a 5V DC tramite connettore bus. Può essere utilizzato per creare configurazioni con un massimo di 8 ingressi. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,085 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.