Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16R MODULO TM3 16 OUTPUT RELE - TM3DQ16R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16R MODULO TM3 16 OUTPUT RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611445

Artikelnummer

SNRTM3DQ16R

Herstellernummer

TM3DQ16R

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

30...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

27.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

84.6 mm

Il modulo di uscita digitale fa parte della gamma di moduli di espansione I/O Modicon TM3 per i controllori Modicon. È costituito da 16 uscite relè N/O a 2 A. È dotato di una morsettiera a vite rimovibile e può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Il modulo I/O digitale integra gli I/O integrati sui controllori logici Modicon M221, M221 Book, M241 e M251. Presenta isolamento tra l'uscita e la logica interna a 2300V AC, le uscite a 750V AC, i gruppi di uscita a 1500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,14 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.