Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16UK MODULO TM3 16 OUTPUT TR NPN HE10 - TM3DQ16UK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16UK MODULO TM3 16 OUTPUT TR NPN HE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611414

Artikelnummer

SNRTM3DQ16UK

Herstellernummer

TM3DQ16UK

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausgangsstrom:

0.1 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.45...0.45 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

21.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.3 mm

Modulo TM3, 16 output transistor NPN, HE10. gamma prodotto: Modicon TM3 - tipo di prodotto o componente: modulo uscita digitale - compatibilità gamma: Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251 - tipo uscita digitale: transistor - logica uscita digitale: logica negativa (sink). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Special feature: Modicon TM3 expansion modules have been designed with a simple interlocking assembly mechanism. A bus expansion connector is used to distribute data and the power supply when assembling the Modicon TM3 expansion modules with logic controllers.... Applicazioni: Learn more about our machine control solutions!..