SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ32UK MODULO TM3 32 OUTPUT TR NPN HE10 - TM3DQ32UK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480611629
Artikelnummer
SNRTM3DQ32UK
Herstellernummer
TM3DQ32UK
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7.5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
25...30 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
27.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84.6 mm


