SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ8RG MODULO TM3 8 OUTPUT RELE MOLLA - TM3DQ8RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480611438
Artikelnummer
SNRTM3DQ8RG
Herstellernummer
TM3DQ8RG
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsstrom:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
30...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
27.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84.6 mm


