Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAF5R MODULO TM3 SAFETY CAT. 4 M.VITE - TM3SAF5R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAF5R MODULO TM3 SAFETY CAT. 4 M.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485392998

Artikelnummer

SNRTM3SAF5R

Herstellernummer

TM3SAF5R

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0.04...0.04 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

43.7 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

73 mm

Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NA e di morsettiere a vite rimovibili. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.