Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TM3 MODULO TM3 2 IN TEMP 1 OUT ANALOG - TM3TM3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TM3 MODULO TM3 2 IN TEMP 1 OUT ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611506

Artikelnummer

SNRTM3TM3

Herstellernummer

TM3TM3

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

23.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Modulo TM3, 2 input temperatura e 1 output analogica. gamma prodotto: Modicon TM3 - tipo di prodotto o componente: modulo di ingresso/uscita analogico - compatibilità gamma: Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251 - tipo di ingresso analogico: corrente,analogue input range: 0...20 mA, corrente, analogue input range: 4...20 mA, Ni 100/Ni 1000 sonda di temperatura, analogue input range: - 60...180 °C, Pt 100 sonda di temperatura, analogue input range: - 200...850 °C, Pt 1000 sonda di temperatura, analogue input range: - 200...600 °C, tensione, analogue input range: - 10...10 V, tensione, analogue input range: 0...10 V, termocoppia, analogue input range: - 200...1300°C con termocoppia K, termocoppia, analogue input range: - 200...1300°C con termocoppia N,termocoppia, analogue input range: - 200...400°C con termocoppia T, termocoppia, analogue input range: 0...1760°C con termocoppia R, termocoppia, analogue input range: 0...1760°C con termocoppia S, termocoppia, analogue input range: 0...1820°C con termocoppia B, termocoppia, analogue input range: 0...2315°C con termocoppia C, termocoppia, analogue input range: -200...1000°C con termocoppia J, termocoppia, analogue input range: -200...800°C con termocoppia E - tipo uscita analogica: 0...10 V tensione, 0...20 mA corrente, -10...10 V tensione, 4...20 mA corrente. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Special feature: Modicon TM3 expansion modules have been designed with a simple interlocking assembly mechanism. A bus expansion connector is used to distribute data and the power supply when assembling the Modicon TM3 expansion modules with logic controllers.... Applicazioni: Learn more about our machine control solutions!..