Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM1110 BASE BUS 24VDC BIANCO 10 PZ - TM5ACBM1110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM1110 BASE BUS 24VDC BIANCO 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864075112

Artikelnummer

SNRTM5ACBM1110

Herstellernummer

TM5ACBM1110

Hersteller

SNR

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Questa base del bus è un accessorio di montaggio per i moduli elettronici. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC. Viene utilizzato per montare moduli elettronici (moduli contatore/digitali/analogici/trasmettitori) su una guida e assicura la trasmissione dei dati e la distribuzione dell'alimentazione. Dispone di una leva per aprire il meccanismo di blocco e assemblarlo direttamente sulla guida DIN. Sono disponibili delle guide per l'inserimento del modulo di I/O slice e il relativo clic. Il colore è bianco per l'assemblaggio solo con moduli di I/O slice bianchi. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12,5 mm di larghezza, 85 mm di profondità e 99 mm di altezza. Pesa 0.020 kg È progettato per moduli elettronici bianchi da 24 VCC. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. Questa base del bus è compatibile con i moduli elettronici bianchi. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE), contenente 10 unità È montato su una guida DIN simmetrica. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse