Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBN1 BASE BUS INTERFACCIA FIELDBUS - TM5ACBN1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBN1 BASE BUS INTERFACCIA FIELDBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864093017

Artikelnummer

SNRTM5ACBN1

Herstellernummer

TM5ACBN1

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di accessori di collegamento per sistemi I/O modulari IP20. Il modulo base del bus offre una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC fornita con 2 piastre di protezione. È disponibile in bianco. Pesa 0,02 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. È compatibile con la gamma di prodotti Modicon M258, Modicon LMC078 e Modicon LMC058, ad esempio un modulo di interfaccia TM5NCO1, un alimentatore TM5SPS3 e TM5NS31. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.