Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5PCRS4 MODULO COM. PCI MODBUS/ASCII PCI RS485 - TM5PCRS4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5PCRS4 MODULO COM. PCI MODBUS/ASCII PCI RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 115.2 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074405

Artikelnummer

SNRTM5PCRS4

Herstellernummer

TM5PCRS4

Hersteller

SNR

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

115.2 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

Baugruppenträger-Erweiterung

Mit Potentialtrennung:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione PCI collegamento seriale ASCII fornisce un'interfaccia fisica RS485. È un modulo di comunicazione con una dissipazione di potenza massima di 0,4 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. I collegamenti integrati sono collegamenti seriale isolato, connettore D-Sub a 9 vie (DE-09) e maschio Modbus ASCII (RS485). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,05 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabiledi isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.